EATON - Fusible Cooper Bussmann 1000A 690V 3BN/50 AR UC - 170M6414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6414
Ref.Sonepar
1019104
EAN
5027590462082
El fusible Cooper Bussmann 1000A 690V 3BN/50 AR UC de EATON es un componente esencial para la protección de circuitos eléctricos. Diseñado para soportar una corriente nominal de 1000A y una tensión de 690V, este fusible es un elemento de seguridad imprescindible en cualquier instalación eléctrica. La referencia 3BN/50 AR UC indica su capacidad para interrumpir corrientes de cortocircuito de hasta 50kA bajo condiciones específicas. La marca EATON, reconocida mundialmente en el sector eléctrico, garantiza la fiabilidad y durabilidad del producto. Este fusible es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier tipo de cuadro eléctrico. En resumen, el fusible Cooper Bussmann 1000A 690V 3BN/50 AR UC de EATON es una solución eficaz y segura para la protección de circuitos eléctricos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON