EATON - Fusible Cooper Bussmann 100A 1000V DC PV-100ANH1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH1
Tipo de tensión - CC
Corriente asignada - 100 A
Tasa voltaje CC - 1000 V
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-100ANH1
Ref.Sonepar
340807
EAN
5027590505314
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH1
Tipo de tensión:
CC
Corriente asignada:
100 A
Tasa voltaje CC:
1000 V
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
16.5 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


