EATON - Fusible Cooper Bussmann 100A 550V AC BS88 GG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - A4
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 500 V
Capacidad de desconexión - 80 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CEO100
Ref.Sonepar
505661
EAN
5027590496247
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
A4
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
500 V
Capacidad de desconexión:
80 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
8.5 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
94 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


