EATON - Fusible Cooper Bussmann 100A 690V 1/BKN/50 AR UC - 170M3462
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3462
Ref.Sonepar
745303
EAN
5027590447867
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
21 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
50 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


