EATON - Fusible Cooper Bussmann 100A 700V AC 22x58
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 1000 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FWP-100A22F
Ref.Sonepar
582725
EAN
5027590500043
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
1000 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
16.5 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


