EATON - Fusible Cooper Bussmann 10A 2000V 1/SKN/246 GDC DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 2000 V
Corriente asignada - 10 A
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170E3976
Ref.Sonepar
339505
EAN
5996516006719
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
2000 V
Corriente asignada:
10 A
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Capacidad de desconexión:
40 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
7 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
6273.79995859292 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


