EATON - Fusible Cooper Bussmann 10A 550V AC BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - F1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 550 V
Capacidad de desconexión - 80 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSD10
Ref.Sonepar
590353
EAN
5027590504782
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
F1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
550 V
Capacidad de desconexión:
80 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2.1 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


