EATON - Fusible Cooper Bussmann 1100A 1000V 3BKN/75 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1000 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6349
Ref.Sonepar
634373
EAN
5027590461894
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1000 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
140 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
75.4 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


