EATON - Fusible Cooper Bussmann 125A 1000V DIN 00 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 00
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1000 V
Capacidad de desconexión - 125 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M2682
Ref.Sonepar
505346
EAN
5027590442671
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
00
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1000 V
Capacidad de desconexión:
125 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
23 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


