EATON - Fusible Cooper Bussmann 125A 4000V 1/SKN/394 ADC DC - 170E3922
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170E3922
Ref.Sonepar
975839
EAN
5996516006504
El Fusible Cooper Bussmann 125A 4000V 1/SKN/394 ADC DC de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica profesional. Este fusible, diseñado por la reconocida marca EATON, garantiza una protección confiable y eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas de corriente continua. Con una capacidad de 125A y una tensión nominal de 4000V, este fusible es ideal para aplicaciones de alta potencia. Su diseño 1/SKN/394 ADC DC asegura una interrupción segura y rápida en caso de falla, minimizando los riesgos de daños a los equipos y garantizando la seguridad del personal de instalación y mantenimiento. La construcción robusta y la alta resistencia a la temperatura de este fusible EATON lo hacen adecuado para su uso en condiciones extremas y en entornos industriales exigentes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON