EATON - Fusible Cooper Bussmann 125A 440V BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - F3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 440 V
Corriente asignada - 25 A
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS125
Ref.Sonepar
431866
EAN
5027590515283
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
F3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
440 V
Corriente asignada:
25 A
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Capacidad de desconexión:
80 kA
Código de color:
Ninguno
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


