EATON - Fusible Cooper Bussmann 1400A 690V 3BN/50 AR UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 1400 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6417
Ref.Sonepar
817662
EAN
5027590462204
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
1400 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
155 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
52 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


