EATON - Fusible Cooper Bussmann 1500A 690V 3/110 AR UC - 170M6168
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6168
Ref.Sonepar
977840
EAN
5996516018071
El Fusible Cooper Bussmann 1500A 690V 3/110 AR UC de la marca EATON es un componente esencial para la protección de sistemas eléctricos. Diseñado para manejar altas corrientes de hasta 1500A y tensiones de hasta 690V, este fusible es ideal para aplicaciones de alta demanda. Su diseño 3/110 AR UC garantiza una interrupción rápida y segura del circuito en caso de sobrecarga o cortocircuito. La marca EATON es reconocida en el sector de la construcción e instalación por su compromiso con la innovación y la seguridad. Este fusible no es una excepción, ofreciendo un rendimiento confiable y consistente. Es fácil de instalar y su diseño robusto asegura una larga vida útil.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON