EATON - Fusible Cooper Bussmann 160A 240V AC BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA/CC
Tasa tensión CA - 240 V
Tasa voltaje CC - 150 V
Corriente asignada - 160 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
160LET
Ref.Sonepar
896868
EAN
5027590437042
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA/CC
Tasa tensión CA:
240 V
Tasa voltaje CC:
150 V
Corriente asignada:
160 A
Categoría de utilización:
Otros
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
20 W
Agujeros de montaje:
M6
Distancia entre centros de las conexiones:
41.5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


