EATON - Fusible Cooper Bussmann 160A 690V 1/80 AR UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3014
Ref.Sonepar
1013448
EAN
5027590443593
El Fusible Cooper Bussmann 160A 690V 1/80 AR UC de EATON es un componente esencial para la protección de circuitos eléctricos. Diseñado para soportar altas tensiones de hasta 690V, este fusible de 160A es capaz de interrumpir la corriente eléctrica en caso de sobrecarga o cortocircuito, protegiendo así el equipo y los sistemas eléctricos conectados. Su diseño compacto y robusto garantiza una instalación fácil y segura. La marca EATON, reconocida mundialmente, asegura la fiabilidad y durabilidad del producto. Este fusible es ideal para aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere una protección de circuito de alta capacidad.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON