EATON - Fusible Cooper Bussmann 16A 660V AC/250V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - A2
Tipo de corriente - CA/CC
Tasa tensión CA - 660 V
Tasa voltaje CC - 500 V
Capacidad de desconexión - 80 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16H07-660
Ref.Sonepar
339431
EAN
5027590437622
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
A2
Tipo de corriente:
CA/CC
Tasa tensión CA:
660 V
Tasa voltaje CC:
500 V
Capacidad de desconexión:
80 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2.8 W
Agujeros de montaje:
M5
Distancia entre centros de las conexiones:
71.5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


