EATON - Fusible Cooper Bussmann 200A 1000V 2xL gPV UL IEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2XL
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1000 V
Capacidad de desconexión - 33 kA
Código de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-200A-2XL
Ref.Sonepar
581468
EAN
5996516000410
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2XL
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1000 V
Capacidad de desconexión:
33 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
62 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


