EATON - Fusible Cooper Bussmann 200A 1200V DC 1C/A116 SST AR - 170M2110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M2110
Ref.Sonepar
985274
EAN
5027590303774
El Fusible Cooper Bussmann 200A 1200V DC 1C/A116 SST AR de EATON es una solución de protección de circuitos de alta capacidad. Diseñado para manejar una corriente de hasta 200 amperios y una tensión de hasta 1200 voltios en corriente continua, este fusible es ideal para aplicaciones de energía renovable y sistemas de almacenamiento de energía. Su diseño robusto y compacto permite una instalación fácil y segura. EATON, líder mundial en gestión de energía, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Este fusible es una elección óptima para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de protección de circuitos de alto rendimiento.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON