EATON - Fusible Cooper Bussmann 200A 240V AC BS88 38x84mm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fusible Cooper Bussmann 200A 240V AC BS88 38x84mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tasa tensión CA - 240 V

  • Tasa voltaje CC - 150 V

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200LMT

Ref.Sonepar

339691

EAN

5027590037006

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

Otros

Tipo de corriente:

CA/CC

Tasa tensión CA:

240 V

Tasa voltaje CC:

150 V

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Capacidad de desconexión:

200 kA

Código de color:

Ninguno

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

28 W

Agujeros de montaje:

M10

Distancia entre centros de las conexiones:

58.2 mm

Fusible Cooper Bussmann 200A 240V AC BS88 38x84mm Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tipo de tensión: AC/DC Corriente asignada: 200 A Capacidad de conmutación nominal/poder de corte: 200 kA Categoría de utilización: Otros Tipo de indicador de estado de fusible: Ninguno Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL): no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON