EATON - Fusible Cooper Bussmann 200A 4000V 2SKN/394
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 4000 V
Corriente asignada - 200 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170E8883
Ref.Sonepar
339506
EAN
5704057005500
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
4000 V
Corriente asignada:
200 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
0.06 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
228 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
9982.19993411748 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


