EATON - Fusible Cooper Bussmann 200A 690VAR DIN 000 HSDNH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 000
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M1570D
Ref.Sonepar
339514
EAN
5027590441384
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
000
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
29.5 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


