EATON - Fusible Cooper Bussmann 20A 240V AC BS88 9x47mm aR BS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 240 V
Tasa voltaje CC - 150 V
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20LCT
Ref.Sonepar
657836
EAN
5027590467957
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
240 V
Tasa voltaje CC:
150 V
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
4 W
Agujeros de montaje:
M6
Distancia entre centros de las conexiones:
37.5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


