EATON - Fusible Cooper Bussmann 2500A 690V 4BKN/65 AR UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 4
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 2500 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M7083
Ref.Sonepar
505357
EAN
5996516021187
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
4
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
2500 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
275 W
Agujeros de montaje:
M10
Distancia entre centros de las conexiones:
66.6 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


