EATON - Fusible Cooper Bussmann 250A 1250V 1BKN/75AR CU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1250 V
Corriente asignada - 250 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M4390
Ref.Sonepar
824416
EAN
5027590452434
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1250 V
Corriente asignada:
250 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
60 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
74.6 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


