EATON - Fusible Cooper Bussmann 25A 25H07C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA/CC
Tasa tensión CA - 600 V
Tasa voltaje CC - 250 V
Corriente asignada - 25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25H07C
Ref.Sonepar
473197
EAN
5027590470209
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA/CC
Tasa tensión CA:
600 V
Tasa voltaje CC:
250 V
Corriente asignada:
25 A
Categoría de utilización:
Otros
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


