EATON - Fusible Cooper Bussmann 2A 1000V DC solar 10x38mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 2 A
Tipo de tensión - CC
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-2A10F
Ref.Sonepar
710039
EAN
5027590505970
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
2 A
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
0...0 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.6 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


