EATON - Fusible Cooper Bussmann 2A 550V AC BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - F1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 550 V
Corriente asignada - 2 A
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSD2
Ref.Sonepar
848435
EAN
5027590504805
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
F1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
550 V
Corriente asignada:
2 A
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Capacidad de desconexión:
80 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.9 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


