EATON - Fusible Cooper Bussmann 315A 690V 00/80AR UR - 170M2619
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 00
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 315 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M2619
Ref.Sonepar
825003
EAN
5027590442282
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
00
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
315 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
55 W
Agujeros de montaje:
M10
Distancia entre centros de las conexiones:
78 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


