EATON - Fusible Cooper Bussmann 315A 690VAR DIN 1 HSDNH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 315 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3817D
Ref.Sonepar
820192
EAN
5027590450355
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
315 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
20 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


