EATON - Fusible Cooper Bussmann 32A 32NNL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 32 A
Tamaño de construcción - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32NNL
Ref.Sonepar
848438
EAN
5027590476966
Corriente asignada:
32 A
Tamaño de construcción:
Otros
Fusible Cooper Bussmann 32A 32NNL Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON