EATON - Fusible Cooper Bussmann 350A 1000V 1BKN/75 AR - 170M4955
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1000 V
Corriente asignada - 350 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M4955
Ref.Sonepar
902576
EAN
5027590455084
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1000 V
Corriente asignada:
350 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
125 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
65 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
74.6 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


