EATON - Fusible Cooper Bussmann 355A 1000V 2XL gPV UL IEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2XL
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1000 V
Corriente asignada - 355 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-355A-2XL
Ref.Sonepar
871417
EAN
5996516000441
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2XL
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1000 V
Corriente asignada:
355 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
33 kA
Código de color:
Blanco
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
68 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


