EATON - Fusible Cooper Bussmann 400A 1500V 3L PV - PV-400A-3L-15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3L
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-400A-3L-15
Ref.Sonepar
581479
EAN
5996516001172
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3L
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
61 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


