EATON - Fusible Cooper Bussmann 400A 690V DIN 3 GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión - 200 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6081
Ref.Sonepar
247580
EAN
5996516017593
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
59 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


