EATON - Fusible Cooper Bussmann 400A 690VAR DIN 1 HSDNH - 170M3819D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3819D
Ref.Sonepar
984312
EAN
5027590450416
El Fusible Cooper Bussmann 400A 690VAR DIN 1 HSDNH de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica que requiera un alto grado de protección y seguridad. Este fusible, diseñado específicamente para soportar cargas de hasta 400A y tensiones de hasta 690V, se ajusta a la normativa DIN 1, lo que garantiza su compatibilidad con una amplia gama de sistemas. La marca EATON, líder en el sector de la energía, respalda este producto, asegurando su fiabilidad y durabilidad. Este fusible HSDNH es la solución perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan componentes de alto rendimiento para sus proyectos.