EATON - Fusible Cooper Bussmann 400A 690VAR DIN 2 HSDNH - 170M5808D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M5808D
Ref.Sonepar
578571
EAN
5027590460262
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
29 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


