EATON - Fusible Cooper Bussmann 40A 700V 14x51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 40 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FWP-40A14FI
Ref.Sonepar
584273
EAN
5027590500722
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
40 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
8 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


