EATON - Fusible Cooper Bussmann 500A 1100V 1BKN/75 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1100 V
Corriente asignada - 500 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M4395
Ref.Sonepar
824415
EAN
5027590452526
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1100 V
Corriente asignada:
500 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
85 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
74.6 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


