EATON - Fusible Cooper Bussmann 500A 1250V 3BKN/80AR CU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1250 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6542
Ref.Sonepar
634374
EAN
5996516019726
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1250 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
105 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
82.4 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


