EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 1250V 1/BKN/75AR CU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1250 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3388
Ref.Sonepar
622379
EAN
5027590447386
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1250 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
15 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
74 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


