EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 660V DIN 00 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170L5819
Ref.Sonepar
910436
EAN
5027590439763
El Fusible Cooper Bussmann 50A 660V DIN 00 AR de EATON es una solución de protección de circuitos de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este fusible, fabricado por EATON, una marca líder en la industria, tiene una capacidad nominal de 50A y una tensión nominal de 660V, lo que garantiza una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su tamaño DIN 00 AR lo hace compatible con una amplia gama de equipos y sistemas eléctricos. Este fusible es fácil de instalar y reemplazar, lo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia de la operación. Su construcción robusta asegura una larga vida útil y un rendimiento confiable en las condiciones más exigentes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON