EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 690V 000TN/80 gR IEC UC - 170M1414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 000
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M1414
Ref.Sonepar
339513
EAN
5027590515580
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
000
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
15 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
78 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


