EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 690V gR IEC DIN 000 HSDNH - 170M1564D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M1564D
Ref.Sonepar
984185
EAN
5027590441285
El Fusible Cooper Bussmann 50A 690V gR IEC DIN 000 HSDNH de EATON es un componente esencial para la protección de circuitos eléctricos. Este fusible, diseñado para soportar una corriente nominal de 50A y una tensión de hasta 690V, proporciona una protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Con su clasificación gR, garantiza la interrupción segura de la corriente en caso de fallo, protegiendo así los equipos y dispositivos conectados. Este fusible de EATON cumple con las normativas IEC y DIN, lo que asegura su compatibilidad con una amplia gama de equipos y sistemas eléctricos. Su tamaño 000 facilita su instalación en portafusibles estándar. El modelo HSDNH de EATON es una opción segura y confiable para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON