EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 700V 14x51 14.3x50.8mm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 700V 14x51 14.3x50.8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Fusible de cerámica

  • Tamaño - 14x51 mm

  • Corriente asignada - 50 A

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FWP-50A14FI

Ref.Sonepar

584274

EAN

5027590500845

Modelo:

Fusible de cerámica

Tamaño:

14x51 mm

Corriente asignada:

50 A

Tipo de tensión:

CA/CC

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Curva de disparo:

Otros

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

9 W

Fusible Cooper Bussmann 50A 700V 14x51 14.3x50.8mm Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tamaño: 14 x 51 mm Tipo de tensión: AC/DC Categoría de utilización: aR (protección suplementaria de semiconductores) Intervalo de frecuencia de funcionamiento nominal: 45...62 Hz Curva de disparo: Otros Capacidad de desconexión: 200 kA

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON