EATON - Fusible Cooper Bussmann 50A 700V AC 14.3x50.8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 4 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FWP-50A14F
Ref.Sonepar
634344
EAN
5027590420556
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
4 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
9 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


