EATON - Fusible Cooper Bussmann 550A 1000V 2KW/110 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170E8078
Ref.Sonepar
943998
EAN
5027590438728
El fusible Cooper Bussmann 550A 1000V 2KW/110 AR de EATON es un componente esencial para la protección de circuitos eléctricos. Diseñado para soportar altas corrientes de hasta 550A y tensiones de hasta 1000V, este fusible es ideal para instalaciones que requieren una alta capacidad de interrupción. Con una potencia de 2KW y una relación de amperios a voltios de 110 AR, este fusible de EATON ofrece una protección fiable y eficiente contra las sobrecargas y los cortocircuitos. Su diseño robusto y su alta resistencia a las fluctuaciones de tensión y corriente lo hacen adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON