EATON - Fusible Cooper Bussmann 630A 690V 1BKN/50 AR UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 1
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad de desconexión - 200 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M4466
Ref.Sonepar
733365
EAN
5027590520119
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
1
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
80 W
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
51.1 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


