EATON - Fusible Cooper Bussmann 63A 690V AC BS88
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63ET
Ref.Sonepar
975840
EAN
5027590485128
El Fusible Cooper Bussmann 63A 690V AC BS88 de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este fusible, diseñado por la reconocida marca EATON, es conocido por su alta capacidad de interrupción, soportando hasta 63 amperios y 690 voltios en corriente alterna. Su diseño cumple con la norma BS88, lo que garantiza su compatibilidad con una amplia gama de sistemas eléctricos. Como objeto de protección, este fusible es capaz de interrumpir la corriente eléctrica cuando esta supera su capacidad nominal, protegiendo así otros componentes del sistema. Su tamaño compacto y su fácil instalación lo hacen ideal para su uso en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de distribución de energía hasta equipos industriales. En resumen, el Fusible Cooper Bussmann 63A 690V AC BS88 de EATON es una opción confiable y eficiente para cualquier profesional en el campo de la instalación y la construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON