EATON - Fusible Cooper Bussmann 63A 690V gR IEC DIN 000 HSDNH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 000
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 63 A
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M1565D
Ref.Sonepar
834377
EAN
5027590441292
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
000
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
63 A
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Capacidad de desconexión:
200 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
11.5 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


