EATON - Fusible Cooper Bussmann 6A 4000V 1/SKN/394 DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - Otros
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 4000 V
Corriente asignada - 6 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170E3850
Ref.Sonepar
609226
EAN
5996516006436
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
Otros
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
4000 V
Corriente asignada:
6 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
50 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Agujeros de montaje:
M8
Distancia entre centros de las conexiones:
395 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


